Eriks
WERA

WERA Bit taaihard 1/4" DIN3126E6,3 sleuf 8x1,2x50mm

  • ERIKS:23080751
  • Fabrikant:4013288011633
Image 1
Bit voor sleufschroeven 1/4" DIN 3126 E 6,3, lange uitvoering 50 mm

Uitvoering: taaihard.

Opslaan in lijst

€ 3,51/ stukexcl. btw

€ 4,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm