Eriks
WERA

WERA Bit taaihard 1/4" DIN3126C6,3 binnenzeskant 8x25mm

  • ERIKS:23080773
  • Fabrikant:4013288012692
Image 1
Bit voor binnenzeskantschroeven 1/4", conform DIN 3126 C 6,3, taaihard

Met Hex-Plus geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en veiligheid voor de binnenzeskantschroeven. Bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal.
Opslaan in lijst

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/4
Maat
8 mm
Lengte
25 mm