Eriks
WERA

WERA Bit-set KK400

  • ERIKS:14032919
  • Fabrikant:4013288214546
Image 1
Bitassortiment Kraftform compact 400 in vouwtas

Uitvoering:met taaiharde bits. De ergonomische meercomponentengreep van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte zones beschikt over een snelwisselhouder. Zodoende zijn de bits vast en wiebelvrij met de greep verbonden, echter toch gemakkelijk te wisselen. De bits en de greep worden overzichtelijk in een nylon-vouwtas bewaard.

Toepassing: voor universeel gebruik. Geschikt voor handmatig en machinaal schroeven.

Opslaan in lijst

€ 92,56/ stukexcl. btw

€ 112,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA