Eriks
WERA

WERA Bit roestvrij 1/4" DIN3126C6,3 T25x25mm

  • ERIKS:23287779
  • Fabrikant:4013288111098
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4", conform DIN 3126 C 6,3 Stainless

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef.

Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.



Uitvoering: van RVS, met torsiebereik.

Toepassing: speciaal voor het schroeven met RVS-schroeven, ter voorkoming van vliegroest.

Opmerking: bithouder 1/4" Rapidaptor Stainless, zie bestelnr. 6428 0010.
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T25
Totale lengte
25 mm