Eriks
WERA

WERA Bit roestvrij 1/4" DIN3126C6,3 binnenzeskant 3x25mm

  • ERIKS:23287809
  • Fabrikant:4013288111227
Image 1
Bit voor binnenzeskantschroeven 1/4" vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3 stainless

Uitvoering: van RVS, met torsiebereik en Hex-Plus geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment.

Toepassing: speciaal voor het schroeven met RVS-schroeven, ter voorkoming van vliegroest.

Opmerking: bithouder 1/4" Rapidaptor Stainless, zie bestelnr. 6428 0010.
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/4
Maat
3 mm
Lengte
25 mm