Eriks
WERA

WERA Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 T25x50mm pak 5 stuks

  • ERIKS:14591158
  • Fabrikant:4013288223999
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4”Impaktor

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef.

Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.



Uitvoering: DIN 3126 E 6,3. Met Impaktor-technologie voor meer dan gemiddelde levensduur: tot 5 keer langere levensduur dan standaard of torsiebits. Verbinding diamantgecoat. Levering in hersluitbare kunststof box van 5 stuks.

Toepassing: bijzonder geschikt voor gebruik met gangbare impact-/slagschroevendraaiers.

Opslaan in lijst

€ 33,94/ stukexcl. btw

€ 41,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA