Eriks
WERA

WERA Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Binnen 6kt. 6x50mm pak 5 stuks

  • ERIKS:14591144
  • Fabrikant:4013288224040
Image 1
Bit voor inbusschroeven 1/4" Impaktor

Uitvoering: DIN 3126 E 6,3. Met Impaktor-technologie voor meer dan gemiddelde levensduur: tot 5 keer langere levensduur dan standaard of torsiebits. Met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en tevens wordt de inbusschroef ontzien. Verbinding diamantgecoat. Levering in hersluitbare kunststof box van 5 stuks.

Toepassing: bijzonder geschikt voor gebruik met gangbare impact-/slagschroevendraaiers.

Opslaan in lijst

€ 33,94/ stukexcl. btw

€ 41,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA