Eriks
WERA

WERA Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 Binnen 6kt. 4x25mm pak 10 stuks

  • ERIKS:14591139
  • Fabrikant:4013288223852
Image 1
Bit voor inbusschroeven 1/4" Impaktor

Uitvoering: conform DIN 3126 C 6,3 . Met Impaktor-technologie voor meer dan de gemiddelde levensduur: een tot 5 keer langere levensduur dan standaard- of torsiebits. Met Hex-Plus-geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en tevens wordt de inbusschroef ontzien. Verbinding diamantgecoat. Levering in hersluitbare kunststof box van 10 stuks.

Toepassing: bijzonder geschikt voor gebruik met impact-/slagschroevendraaiers.

Opslaan in lijst

€ 44,24/ stukexcl. btw

€ 53,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA