Eriks
WERA

WERA Bit diamant 1/4" DIN3126C6,3 T25x25mm

  • ERIKS:23080951
  • Fabrikant:4013288034069
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4″, vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3 diamant BiTorsion

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef.

Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.



Bitpunt diamantgecoat. Bijzonder geschikt voor het schroeven in kwetsbare materialen en hoogwaardige oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T25
Totale lengte
25 mm