Eriks
WERA

WERA Bit BiTorsion 1/4" DIN3126C6,3 T10x25mm

  • ERIKS:14591149
  • Fabrikant:4013288034519
Image 1
Bit voor binnen-TORX®-schroeven 1/4", vergelijkbaar met DIN 3126 C 6,3, taaihard, met BiTorsionbereik

Algemene opmerking: TORX PLUS®-gereedschappen zijn superieur aan TORX®-gereedschappen wat betreft de overbrenging van het aanhaalmoment door hun veel grotere contactvlakken op de schroef.

Het TORX®-systeem en het TORX PLUS®-systeem zijn slechts beperkt compatibel: met het conventionele TORX®-gereedschap kan men (tot op zekere hoogte) ook een TORX PLUS®-schroef bedienen. Daarentegen is het gebruik van TORX PLUS®-gereedschap op een TORX®-profiel niet mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA