Eriks
WERA

WERA 8755/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check

  • ERIKS:12247938
  • Fabrikant:4013288156761
Image 1
Uitvoering: met Impaktor-bits in kunststof houder Mini-Check. De bits zijn overzichtelijk ondergebracht en kunnen snel en doelgericht eruit worden genomen. Door de diamantcoating worden "Cam-Out-krachten", die tijdens het schroefproces een hoge aandrukkracht vereisen, verminderd. Door het TriTorsion-systeem tot 10-voudig langer productleven in vergelijking met standaard- of Torsion-bits.

Toepassing: in het bijzonder geschikt voor het gebruik met in de handel gebruikelijke impact-/slagschroevendraaiers.
Setinhoud:
1 bithouder Rapidaptor (Bestel-nr. 6428 0020)
4 bits kruiskop PZ 2 (3 stuks); 3
5 bits binnen-TORX® T 25 (3 stuks); 30; 40
Opslaan in lijst

€ 94,51/ stukexcl. btw

€ 114,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aantal bits totaal
10