Eriks
WEPF

WEPF Slangpilaar gebogen 90° DN8 od=10mm RB-8

  • ERIKS:14844664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,54/ stukexcl. btw

€ 11,54incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
RB
Type component
Slangpilaar
Fabrikant ID
605 0 151
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Pijpdiameter ØD
10 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Bochthoek
90 °
Gewicht
20 g
L1
26 mm
L2
39 mm