Eriks
WEPF

WEPF Slangpilaar gebogen 90° DN6 od=8mm RB-6

  • ERIKS:14844663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
RB
Type component
Slangpilaar
Fabrikant ID
605 0 101
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Pijpdiameter ØD
8 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Bochthoek
90 °
Gewicht
14 g
L1
22 mm
L2
29 mm