€ 6,69/ stukexcl. btw
€ 8,09incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RB |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 605 0 051 |
Slang inw.diam. (DN) | DN04 |
Pijpdiameter ØD | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 90 ° |
Gewicht | 10 g |
L1 | 22 mm |
L2 | 31 mm |