Eriks
WEPF

WEPF Slangpilaar gebogen 90° DN16 od=18mm RB-16

  • ERIKS:14844667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,25/ stukexcl. btw

€ 19,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
RB
Type component
Slangpilaar
Fabrikant ID
605 0 255
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Pijpdiameter ØD
18 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Bochthoek
90 °
Gewicht
89 g
L1
40 mm
L2
75 mm