€ 11,71/ stukexcl. btw
€ 14,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RB |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 605 0 250 |
Slang inw.diam. (DN) | DN13 |
Pijpdiameter ØD | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 90 ° |
Gewicht | 41 g |
L1 | 40 mm |
L2 | 52 mm |