€ 10,69/ stukexcl. btw
€ 12,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RB |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 605 0 201 |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Pijpdiameter ØD | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 90 ° |
Gewicht | 29 g |
L1 | 34 mm |
L2 | 43 mm |