€ 6,27/ stukexcl. btw
€ 7,59incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RS |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 600 0 152 |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Pijpdiameter ØD | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Gewicht | 14 g |
L | 30 mm |