€ 5,93/ stukexcl. btw
€ 7,18incl. btw
445 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RS |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 600 0 103 |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Pijpdiameter ØD | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Gewicht | 11 g |
L | 30 mm |