€ 5,38/ stukexcl. btw
€ 6,51incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RS |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 600 0 051 |
Slang inw.diam. (DN) | DN04 |
Pijpdiameter ØD | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Gewicht | 8 g |
L | 30 mm |