€ 10,66/ stukexcl. btw
€ 12,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RS |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 600 0 258 |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Pijpdiameter ØD | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Gewicht | 52 g |
L | 40 mm |