€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RS |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 600 0 251 |
Slang inw.diam. (DN) | DN13 |
Pijpdiameter ØD | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Gewicht | 26 g |
L | 35 mm |