€ 6,96/ stukexcl. btw
€ 8,42incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | RS |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 600 0 201 |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Pijpdiameter ØD | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Gewicht | 18 g |
L | 30 mm |