Eriks
WEPF

WEPF Slangpilaar DKN-13/8

  • ERIKS:14844652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
DKN
Type component
Slangpilaar
Fabrikant ID
510 0 308
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Bochthoek
0 °
Draadmaat nippel (mm)
M 22x1.5
Gewicht
26 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Moer M22x1.5 NIMU-LL-15

  • Eriks:14844641
  • Manufacturer:5050250

€ 4,18/ stukexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026