Eriks
WEPF

WEPF Moer M30x1.5 NIMU-LL-22

  • ERIKS:14844643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
NIMU
Type component
Moer
Fabrikant ID
505 0 350
Slang inw.diam. (DN)
DN20
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat
M 30x1.5
Sleutelwijdte zeskant
36 mm
Gewicht
63 g