Eriks
WEPF

WEPF Moer M26x1.5 NIMU-LL-18

  • ERIKS:14844642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
NIMU
Type component
Moer
Fabrikant ID
505 0 300
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat
M 26x1.5
Sleutelwijdte zeskant
32 mm
Gewicht
59 g