€ 1,25/ stukexcl. btw
€ 1,52incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | NIMU |
Type component | Moer |
Fabrikant ID | 505 0 010 |
Slang inw.diam. (DN) | DN03 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draadmaat | M 10x1 |
Sleutelwijdte zeskant | 12 mm |
Gewicht | 6 g |