Eriks
WEPF

WEPF Banjo bout dubbel M16x1.5 DRAS-10

  • ERIKS:14844689
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
DRAS
Type component
Banjo bout
Fabrikant ID
535 0 415
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat
M 16x1.5
Gewicht
48 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Slangpilaar banjo DN10 d=16mm RAN-10

  • Eriks:14844677
  • Manufacturer:5400270

€ 17,51/ stukexcl. btw

€ 21,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026