Eriks
WELLER

WELLER Soldeerstation WE1010

  • ERIKS:13584095
Image 1
Het digital 70 W WE soldeerstation is 40% krachtiger dan vergelijkbare stations van andere merken.
Het soldeerijzer warmt dus sneller op waardoor het werk sneller en efficiënter gedaan kan worden
Veel van de software eigenschappen van onze professionele stations zijn verwerkt in dit station
Eenvoudig en economisch in gebruik
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WELLER
Nom. vermogen
70 W
Voedingsspanning
230 V
Temperatuur
450 °C