Eriks
WELDAS

WELDAS LAVAshield® silica lasdeken ± 1000º C type 50-1866

  • ERIKS:12124105
  • Fabrikant:8718564522808
Image 1
- Deze lasdeken is gemaakt van silica stof van ± 600 gr./m².
- Deze lasdeken wordt geacht een temperatuur van ± 1000°C te weerstaan.
- De maten van deze lasdeken zijn 174 x 174 cm. en bevat een naad aan de zijkanten waar 8 ringen in bevestigd zijn.
- Deze lasdeken is genaaid met 3 draads KEVLAR®.
Opslaan in lijst

€ 212,70/ stukexcl. btw

€ 257,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WELDAS
Breedte
1800 mm