Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Spanningzoeker VT Master

  • ERIKS:23287759
  • Fabrikant:4032248405763
Image 1
Spanningstester VT Master

Uitvoering: getest en goedgekeurd volgens EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), tweepolig. Behuizing van slag- en breukvaste kunststof, met twee testgrepen en een flexibele verbindingskabel. De testgrepen kunnen gekoppeld en daardoor met één hand worden gebruikt. Toepassing: voor het controleren van gelijk- en wisselspanningen, voor doorgangs-, halfgeleider- en polariteitscontroles.

VT Master Met extra akoestisch signaal. Levering incl. batterijen.

Opslaan in lijst

€ 72,48/ stukexcl. btw

€ 87,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEIDMÜLLER