Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Spanningzoeker VT Digi Pro

  • ERIKS:12055219
  • Fabrikant:4032248405756
Image 1
Spanningstester VT Digi Pro

Uitvoering: getest en goedgekeurd volgens EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), tweepolig. Behuizing van slag- en breukvaste kunststof, met twee testgrepen en een flexibele verbindingskabel. De testgrepen kunnen gekoppeld en daardoor met één hand worden gebruikt.

Toepassing: voor het controleren van gelijk- en wisselspanningen, voor doorgangs-, halfgeleider- en polariteitscontroles.



VT Digi Pro
FI-activering (30 mA) via toets. Met extra akoestisch signaal. Levering incl. tas en batterijen.

Opslaan in lijst

€ 182,82/ stukexcl. btw

€ 221,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEIDMÜLLER