Uitvoering: getest en goedgekeurd volgens EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), tweepolig. Behuizing van slag- en breukvaste kunststof, met twee testgrepen en een flexibele verbindingskabel. De testgrepen kunnen gekoppeld en daardoor met één hand worden gebruikt.
Toepassing: voor het controleren van gelijk- en wisselspanningen, voor doorgangs-, halfgeleider- en polariteitscontroles.
VT Combi Pro
FI-activering (30 mA) via toets. Met extra akoestisch signaal. Levering incl. batterijen.
€ 103,52/ stukexcl. btw
€ 125,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150