Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Krimptang PZ 6 roto L 0,14-6mm2

  • ERIKS:12739007
  • Fabrikant:4050118248593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Krimptang PZ 6 roto L

Uitvoering: tang van staal, met geforceerde blokkering voor correct, volledig krimpen. Ontgrendelmogelijkheid bij eventuele onjuiste bediening. Grepen bekleed met kunststof meercomponenten materiaal.

Toepassing: voor het persen van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met en zonder kunststofkraag.



Trapeziumkrimp. Met draaibare mal. Door de draaibare mal is de invoer van de adereindhulzen zowel vanaf de zijkant als van de voorkant mogelijk. Met vergrendelknop voor het vastzetten van het krimpinzetstuk.

Opslaan in lijst

€ 288,77/ stukexcl. btw

€ 349,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEIDMÜLLER