Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Krimptang PZ 6 roto 0,14-6mm2

  • ERIKS:23072472
  • Fabrikant:4008190406615
Image 1
Krimptang PZ 6 roto

Uitvoering: tang van staal, met geforceerde blokkering voor correct, volledig krimpen. Ontgrendelmogelijkheid bij eventuele onjuiste bediening. Grepen bekleed met kunststof meercomponenten materiaal.

Toepassing: voor het persen van adereindhulzen DIN 46228 (deel 1 + 4), met en zonder kunststofkraag.



Trapeziumkrimp. Door de draaibare matrijs is de invoer van de adereindhulzen zowel vanaf de zijkant als van de voorkant mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 287,59/ stukexcl. btw

€ 347,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEIDMÜLLER