Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Afstriptang STRIPAX UL mm 0,25-6mm2

  • ERIKS:12739004
  • Fabrikant:4050118274158
Image 1
Automatische afstriptang stripax ® Ultimate

Uitvoering: van glasvezelversterkte kunststof, de V-messen passen zich automatisch aan de kabeldiameter aan. Met lengteaanslag. De precieze vorm van het mes verhindert het beschadigen van de kabel en maakt zo probleemloos afstrippen mogelijk van moeilijk te bewerken isolatiematerialen. Ook fijndradige kabelstrengen worden zonder beschadigingen afgestript. Met geïntegreerde kabelschaar tot 6 mm².

Toepassing: zeer geschikt voor het afstrippen en knippen van UL-kabels en halogeenvrije isolatiematerialen, evenals fijndradige en massieve kabels met PVC-isolatie.
Opslaan in lijst

€ 149,41/ stukexcl. btw

€ 180,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEIDMÜLLER
Lengte
190 mm