Eriks
WEG

WEG Softstarter, 07 220, 575V 24A, Voor zware belasting, IP20, Omgevingstemp. 55°C, Bouwgrootte 1, 5, 5 kW/230Vac

  • ERIKS:12972294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 387,70/ stukexcl. btw

€ 469,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
SSW
Type
07
Motorvermogen
5.5 kW