Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW501 3kW 6, 5A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, HVAC, R, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12972132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 416,32/ stukexcl. btw

€ 503,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
501
Motorvermogen
3 kW