Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW501 3kW 6, 1A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, HVAC, R, Omgevingstemperatuur 50°C, Bouwgrootte A

  • ERIKS:12710854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,22/ stukexcl. btw

€ 481,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
501
Motorvermogen
3 kW