Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW501 1, 1kW 2, 6A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, HVAC, R, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12972130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,41/ stukexcl. btw

€ 409,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
501
Motorvermogen
1.1 kW