Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW501 0, 75kW 1, 6A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, HVAC, R, Omgevingstemperatuur 50°C, Bouwgrootte A

  • ERIKS:12710851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,73/ stukexcl. btw

€ 327,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
501
Motorvermogen
0.75 kW