Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW300 1, 5kW 6A, Ingang 1 Fasig 230V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:13286266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,70/ stukexcl. btw

€ 198,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
300
Motorvermogen
1.5 kW