Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW300 0, 25kW 1, 6A, Ingang 1 Fasig 230V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:13286263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,33/ stukexcl. btw

€ 137,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
300
Motorvermogen
0.25 kW