Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW300 0, 25kW 1, 6A, Ingang 1 Fasig 127V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:13286259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,70/ stukexcl. btw

€ 37,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
300
Motorvermogen
0.25 kW