Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW100 1, 1kW 4, 2A, Ingang 1 Fasig 230V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12972088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,15/ stukexcl. btw

€ 140,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
100
Motorvermogen
1.1 kW