Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, CFW100 0, 25kW 1, 6A, Ingang 1 Fasig 230V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12972086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,67/ stukexcl. btw

€ 120,60incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
100
Motorvermogen
0.25 kW