Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 90kW 180A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, STO, functie, Omgevingstemperatuur 45°C

  • ERIKS:12972217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.657,56/ stukexcl. btw

€ 6.845,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
90 kW