Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 9, 2kW 17A, Ingang 3 Fasig 400V, IP55, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 40°C

  • ERIKS:13286329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.147,42/ stukexcl. btw

€ 1.388,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
9.2 kW