Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 9, 2kW 17A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12710824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.024,20/ stukexcl. btw

€ 1.239,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
9.2 kW