Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 75kW 142A, Ingang 3 Fasig 400V, IP55, General Purpose, Omgevingstemperatuur 40°C, Bouwgrootte E

  • ERIKS:13286338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.294,97/ stukexcl. btw

€ 6.406,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
75 kW